8820 エアーゲージ プレミアムグレード エーモン 68601296 8820 エアーゲージ プレミアムグレード エーモン 68601296 8820 エアーゲージ プレミアムグレード エーモン 68601296

エアーゲージ プレミアムグレード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601296 品番8820
販売期限:2025年12月25日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)で測定時にエアが漏れず正確に測れる。
ホース付きでバルブの場所に関わらず手元で空気圧を見ながら測定・減圧ができる。
本格的なスポーツ走行シーンにトップクラスの安心感と信頼感。

仕様
衝撃に強いダイヤフラム式採用。落下などの衝撃から守るハードケース付属。
レンズは割れにくいポリカーボネート製。
測定時の空気圧で変形しにくいステンレスメッシュホース採用。
5kpa刻みの目盛り。
Φ78.5の大型盤面サイズ。
目盛りが読みやすい盤面デザイン。
用途タイヤ空気圧の日常点検に。 付属品ハードケース サイズホース長:約430mm、ゲージ径:Φ78.5
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品説明動画

8820 エアゲージ プレミアムグレード
この動画は、1人が参考にしています。
8820 エアゲージプレミアム
エーモン新エアゲージ登場!!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする