コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68601638 品番DT06-08SA-CE10
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングです。 8 ポジション、9.12 mm ピッチ(ピッチ)、ワイヤ対ワイヤコネクタシステム内蔵です。コネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5547 アズワン品番65-7503-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする