※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャーリングパンツ 6642

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68602345 品番 6642
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
シルバーグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル85・綿15(再生ポリエステル56・ポリエステル29・綿15) ウエスト(cm)110〜115〜120 仕様樹脂ボタン、Dカン止ループ、フラップ部分反射テープ付、後ろポケット(隠しボタン) 種別パンツ 材質エコ交織トロピカル 股下(cm)79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする