※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツータックパンツ 6671

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68606125 品番 6671
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

着れば着るほどわかる。長くつきあえる本物志向。
かざらないスタイルで自分自身も引き立てる。

ネイビー 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65・綿35) ウエスト(cm)120 仕様金属ボタン、氏名片布 種別ツータックパンツ 材質エコサマーツイル サイズ(cm)120 股下(cm)79 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする