ジャンパ メス ストレート 青 上部開口 2極 1列 2.54ピッチ 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード68607308 品番60900213621
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Wurth Elektronik WR-PHD は 2.54 mm ピッチの青色ジャンパコネクタで、この基板対基板コネクタは、ベージュの UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜きスズめっきりん青銅コンタクトを備えています。ピン:1 かん合サイクル:25 動作温度:-40 ℃ 及び +125 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:青●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:205-3112 アズワン品番65-7572-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする