ジョイスティック 2軸 XD

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607387 品番XDGTT2LNNCYYLAN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥510,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計

仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1897 アズワン品番65-7823-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする