Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ 〜 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F