シリンダアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68607850 品番WBN-12/16
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、2 ポジションになっています。使用圧力は最大 0 → 18 bar で、標準公称流量は 8、700 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:WBN●内径サイズに合わせる:12, 16mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2646 アズワン品番65-8037-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする