曜日別特売
6687 長袖ジャケット 6687 bigborn(ビッグボーン) 68613764

長袖ジャケット 6687

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズEL
内容量1着注文コード68613764品番6687
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ロイヤルブルーサイズEL混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)仕様樹脂ボタン、バックプリーツ種別長袖ジャケット材質エコトロピカル肩幅(cm)54袖丈(cm)61着丈(cm)69バスト(cm)126グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする