bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
シャーリングカーゴパンツ 6684
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68614753
品番
6684
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル55・ポリエステル10・綿35)
ウエスト(cm)
97〜100〜103
仕様
樹脂ボタン
種別
カーゴパンツ
材質
エコトロピカル
股下(cm)
79
グリーン購入法
適合