SOPピッチ変換基板(32ピン600mil 3枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68617967 品番SSP-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板
32ピンのSSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(600mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。3枚セットです。

用途ICパッケージのピンピッチ変換 材質両面ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm)17.78×40.64(1枚)の3枚続き 穴径(Φmm)Φ0.9 ピッチ(mm)0.5、0.65 板厚(mm)1.0t ピン数(ピン)32 仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ 入数3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする