曜日別特売

防水形表示灯(YBシリーズ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形名など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形名
YB-01WKS1
注文コード
68619191
品番
YB-01WKS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

防水形表示灯(YBシリーズ)
優れたデザイン性
豊富な発光素子郡
文字、記号等の表示可能
IP65適合のパネルシールタイプ
省スペース設計
はんだ、タブ兼用端子
表示部及び発光素子は別売り
使用温度範囲:-25~50℃
EU-RoHS指令対応

表示部
別売:角15.0
形名
YB-01WKS1
シリーズ
YB
端子形状
はんだ端子
パネル取付孔(Φmm)
16
付加機能
バリア形
パネル取付方式
ねじ取付けタイプ
最大取付パネル厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
発光素子
別売

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする