bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
パンツ 5481
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68621622
品番
5481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
根強い人気のソフトサマーツイル。制電性と吸汗性を合せもった定番のラインナップ。
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
73
仕様
金属ボタン、氏名片布付
種別
パンツ
材質
ソフトサマーツイル
サイズ(cm)
73
股下(cm)
78