画像準備中

パンツ 5481

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68622006 品番5481
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る

根強い人気のソフトサマーツイル。制電性と吸汗性を合せもった定番のラインナップ。

スモークグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)110 仕様金属ボタン、氏名片布付 種別パンツ 材質ソフトサマーツイル サイズ(cm)110 股下(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする