安定化ACアダプター DC1.5V/0.5A センタープラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68622298 品番DK010-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

トランス使用のDC1.5V安定化出力ACアダプターです。
一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。
オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
トランスタイプは出力電圧非安定型が一般的ですが本製品はレギュレーターを内蔵しているためスイッチングタイプと同様に安定した1.5Vを出力します。

出力電圧(V)DC1.5 入力電圧(V)AC90〜110(50/60Hz) 出力電流(A)0.5 入力プラグ直付タイプ コード長さ(cm)180 極性センター+ RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする