ポケットヘッダ用ハウジング(3ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625676 品番3750G-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20
材質絶縁体 ポリエステル UL94V-0 種類ハウジング ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)250AC/DC 耐電圧AC600V/1分間 列数1列 定格電流(A)2.5AC/DC 絶縁抵抗(MΩ)1,000(min) 接触抵抗(mΩ)15(max) ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする