Neltron Industrial
Neltron Industrialの 電子部品(オンボード)
Neltron Industrialの 機構部品(電子部品)
Neltron Industrialの ピンヘッダー
ポケットヘッダー(ライトアングル 3ピン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68625780
品番
3750R-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30
販売価格(税別)
¥
27
バスケットに入れる
材質
絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ
種類
ポケットヘッダー
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧(V)
250AC/DC
耐電圧
AC1500V/1分間
列数
1列
定格電流(A)
3.0AC/DC
絶縁抵抗(MΩ)
1,000(max)
ピン数(ピン)
3
色(絶縁体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25℃〜+85℃
向き
ライトアングル