ポケットヘッダー(ライトアングル 4ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625789 品番3750R-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30
販売価格(税別)
27
材質絶縁体 PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ 種類ポケットヘッダー ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)250AC/DC 耐電圧AC1500V/1分間 列数1列 定格電流(A)3.0AC/DC 絶縁抵抗(MΩ)1,000(max) ピン数(ピン)4 色(絶縁体) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25℃〜+85℃ 向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする