1.27mmピッチピンヘッダ(40ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625825 品番2199SA-40G-3015-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
材質絶縁体:高温材料(UL94V-0)、コンタクト:銅合金、メッキ:金メッキ 種類ピンヘッダー ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)50AC/DC 耐電圧AC500V/1分間 列数1列 定格電流(A)1.0AC/DC 絶縁抵抗(MΩ)1,000(min) 接触抵抗(mΩ)20(max) ピン数(ピン)40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25〜+105 向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする