1.27mmピッチピンソケット(20ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625841 品番2200SA-20G-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ 種類ピンソケット ピッチ(mm)1.27 定格電圧(V)50AC/DC 耐電圧AC500V/1分間 列数1列 定格電流(A)1.0AC/DC 絶縁抵抗(MΩ)1,000(min) 接触抵抗(mΩ)20以下 ピン数(ピン)20 動作温度範囲(℃)-25〜+105 向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする