板バネ式ICソケット(8ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625877 品番2227/08/03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
材質樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ 寸法(mm)10.16×10.16×5.1 ピッチ(mm)2.54 使用温度範囲(℃)-40〜+105 定格電圧(V)250AC/DC 耐電圧1000VAC/分 定格電流(A)1.0AC/DC 材質(ハウジング)銅合金 絶縁抵抗(MΩ)5000(min) 接触抵抗(mΩ)15(max) ピン数(ピン)8 標準色 材質(コンタクト)PBT(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする