Neltron Industrial
Neltron Industrialの 電子部品(オンボード)
Neltron Industrialの 機構部品(電子部品)
Neltron Industrialの 基板用コネクタ
板バネ式ICソケット(16ピン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68625895
品番
2227-16-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
材質
樹脂:PBT(UL94V-0)、接点:銅合金、仕上げ:メッキ
寸法(mm)
20.32×10.16×5.1
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧(V)
250AC/DC
耐電圧
1000VAC/分
定格電流(A)
1.0AC/DC
材質(ハウジング)
銅合金
絶縁抵抗(MΩ)
5000(min)
接触抵抗(mΩ)
15(max)
ピン数(ピン)
16
標準色
黒
材質(コンタクト)
PBT(UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜+105