コネクタ用ハウジング(9ピン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68625956 品番2226A-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34
適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG 種類ハウジング ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)250AC/DC 耐電圧AC600V/1分間 列数1列 定格電流(A)3.0AC/DC 絶縁抵抗(MΩ)1,000(min) 接触抵抗(mΩ)15(max) ピン数(ピン)9 動作温度範囲(℃)-25〜+105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする