bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
シャーリングパンツ 5582
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68628017
品番
5582
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ミストグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
91〜94〜97
仕様
樹脂ボタン、メッシュポケット
種別
パンツ
材質
東レ シャミランクロス(ワッシャー加工)
股下(cm)
79