シャーリングパンツ 5582

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68628148 品番 5582
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
グレー サイズLL 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)85〜88〜91 仕様樹脂ボタン、メッシュポケット 種別パンツ 材質東レ シャミランクロス(ワッシャー加工) 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする