七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRプラグ(シェルΦ24・21極)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
正芯
注文コード
68631477
品番
NR-2421-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
プラグ
タイプ
正芯
定格
許容電流6A/3本 3A/18本
表面処理
金メッキ
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下
ピン数(ピン)
21
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ24
絶縁抵抗
1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
500
オス・メス
メス