七星科学研究所
七星科学研究所の 接続・省配線(制御機器)
七星科学研究所の コネクタ・コネクタ付ケーブル
七星科学研究所の 丸型コネクタ
NRWプラグ 防水型(シェルΦ20・12極)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68631529
品番
NRW-2012-PM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
形状
プラグ
タイプ
逆芯
定格
250V-5A
表面処理
銀めっき、金めっき
コネクタ形状
プラグ
接触抵抗(mΩ)
5以下(DC1A)
ピン数(ピン)
12
端子
はんだ端子
シェルサイズ
Φ20
絶縁抵抗
1000MΩ(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
1.0(1分間)
オス・メス
オス