NRWレセプタクルキャップ 防水型(シェルΦ24)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68631581 品番NRW24RCa・1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状レセプタクルキャップ コネクタ形状キャップ 端子はんだ端子 シェルサイズΦ24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする