中乾燥性タイプ ハヤコート Mark2 EF(原液タイプ/緑色/15kg)(AY-L1510G)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68632317 品番AY-L1510G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

耐湿、耐腐食性ガスに優れた基板用絶縁コーティング剤
ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスにも効果的な防湿防錆コーティング剤です。絶縁性に優れ、プリント基板の狭いパターンなどの絶縁信頼性を向上します。温泉地などの腐食性ガス雰囲気下や、沿岸部などにおける塩害から基板を守ります。有機溶剤中毒予防規則に非該当です。第2石油類なので第1石油類よりも使用・貯蔵量の規制が緩和されます。

寸法(mm)240×240×350(包装を含む、約) 質量(kg)15(16L)、16.3(包装を含む) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする