曜日別特売
AR40-06G-NR-D AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 68636185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR40(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード68636185品番AR40-06G-NR-D
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする