マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
DINプラグ3ピン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68636325
品番
MP-130/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
径(Φ)
ケーブル挿入穴:8
コネクタ形状
プラグ
ピン数(ピン)
3極
パッケージ
DIN4
実装タイプ
ケーブル挿入