曜日別特売
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926

本体

KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926
KR-HPG01-01 ヒートパワーガンスリム シルバー kirala 68637926

ヒートパワーガンスリム シルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード68637926品番KR-HPG01-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,000
販売価格(税別)
20,000

温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。
温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。
振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。
本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。
アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。
筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。

付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコンシャンパンシルバー電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)30電源充電式本体寸法(mm)約W107×D36×H144本体質量(g)約392(付属品含まず)充電時間約4時間使用電池1100mAh リチウムイオン電池使用環境温度(℃)15~35動作時間約3.5時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする