bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット BM547
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ネイビー
アイボリー
アースグリーン
パープルグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68639226
品番
BM547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
色
ネイビー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル95・綿5
仕様
樹脂ボタン、背当てメッシュ、反射材(背中・胸フラップ)
種別
長袖ジャケット
材質
サマー裏綿
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
71
バスト(cm)
139