0175SP758919-00 サングラス Rudy マグナス RUDY 68641198

0175SP758919-00 サングラス Rudy マグナス RUDY 68641198
0175SP758919-00 サングラス Rudy マグナス RUDY 68641198
0175SP758919-00 サングラス Rudy マグナス RUDY 68641198
0175SP758919-00 サングラス Rudy マグナス RUDY 68641198
0175SP758919-00 サングラス Rudy マグナス RUDY 68641198
0175SP758919-00 サングラス Rudy マグナス RUDY 68641198

サングラス Rudy マグナス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色カーボニウム/ フォト2 Lレッド
カーボニウム/ フォト2 Lレッド
チャコールM/ フォト2レッド
ブラック/ オプティカルドック
ブラックM/ スモーク
ブラックM/ フォト2 ブラック
ブルーネイビー/ MLブルー
ホワイトG/ フォト2 Lパープル ゴルフ
ライトティールM/ MLゴールド
内容量1個注文コード68641198品番0175SP758919-00
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

RudyProjectはヨーロッパを代表するイタリアのスポーツサングラスメーカーです。自転車・セーリング・ノルディックスノー等々あらゆるスポーツシーンで活躍をしています。
色あせることない特徴あるデザインで、包み込むようなワイドなフィットを実現し、オプティカルドック2など視力矯正の様々なオプションに対応します。
アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するためのサングラスで、特に顔が大きめの方におすすめです。
そして、アルケマ社が開発した高性能でサステイナブルな植物由来のポリアミド樹脂リルサンをフレームの原料に使用し、高い耐久性、軽量性、柔軟性、耐衝撃性を実現した、RIDE TO ZEROの画期的な成果でもあります。
テンプルは超軽量アルミ製で、パワーフローベンチレーションシステムで換気を確保し、ノーズパッドとテンプルの先端は自由に曲げて調節でき、幅広い視力矯正オプションに対応したこのモデルは、どんな場面でも活躍してくれます。
QUICK CHANGE SYSTEM
パチンとレンズ交換してみてください!クイックチェンジシステムにより、最適なサイズとタイプのレンズを選ぶことができます。必要に応じてレンズを簡単に着脱でき、完璧に光をコントロールすることが可能です。
POWER FLOW VENTILATION SYSTEM
革新的なパワーフローシステムは、テンプルチップ、フレーム、レンズに通気孔を設け、エアロ効果と視野を確保しつつ空気循環を促進します。

色
カーボニウム/ フォト2 Lレッド
幅(mm)
ブリッジ:11
寸法(mm)
テンプル:133
高さ(mm)
レンズ:46
質量(g)
29
レンズ幅(mm)
75
注意
※長期間の使用により、色あせや縮み、プリントの劣化が生じる場合がございます。
※掲載画像と実物の仕様や色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※本製品は海外製品のため、在庫状況や輸送事情により、お届けまでに長期間を要する場合がございます。
※海外製品につき、素材の調達状況や製造都合により、ご注文後に再入荷の見通しが立たず、やむを得ずキャンセルをさせていただく場合がございます。
※品質改善のため、製品の仕様が変更となる場合がございます。掲載画像と異なること場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品の瑕疵による不具合を除いて、お客様都合によるキャンセル・返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする