曜日別特売
160221805 ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN 68641276

ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード68641276品番160221805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260

IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/8 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3333アズワン品番65-7962-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする