1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(5パック×80個) 注文コード68647445 品番MTS-11-12-C-R-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。
Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、12連チューブ、滅菌済み、8ストリップ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル。

仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:あり アズワン品番65-3963-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする