サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ ひし形55°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
切刃長さ(mm)
7.3519
注文コード
68652790
品番
DPMT070204MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●適合被削材:M●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●CVDコーティング超硬材種●コード番号:570-5843
形状
ひし形 55°
厚さ(mm)
2.38125
切刃長さ(mm)
7.3519
逃げ角(度)
11
コーナー半径(mm)
0.3969
アズワン品番
65-8191-94