クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード68653770 品番EA762GF-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,067
販売価格(税別)
970

ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。
粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。
メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。
第一種定形外郵便物として送れます。

仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚 アズワン品番65-9279-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする