ベタユニECO A7サイズ(74×105mm)ガラスエポキシ 1枚入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68654026 品番MPU-A7E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。

材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)74×105 備考ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無し ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.6 パターン両面ドット+ベタ 穴径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする