榎本電子設計事務所
榎本電子設計事務所の 電子部品(オンボード)
榎本電子設計事務所の 機構部品(電子部品)
榎本電子設計事務所の ユニバーサル基板
ベタユニECO A8サイズ(53×74mm)ガラスエポキシ 1枚入り
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68654035
品番
MPU-A8E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
どのランドからも、電線を使わずに電源/GNDへの配線ができる、新しいユニバーサル基板です。
材質
両面ガラスエポキシ
寸法(mm)
53×74
備考
ハンダメッキ仕上げ、スルーホールめっき無し
ピッチ(mm)
2.54
板厚(mm)
1.6
パターン
両面ドット+ベタ
穴径(mm)
1