ハンダ付け技能練習セット(SMD中級)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68654787 品番CT-ST50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

はんだ技術の「維持」・「確認」・「向上」に
実装工場などで面実装部品のはんだ付けを行っている方向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる部品セットです。
※初心者には難しい内容となっています。初心者の方には「CT-ST10」または「CT-VAL3」をお勧めします。
基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンになっています。
いろいろな形状の部品を添付しています。(部品は実践用のみ添付、練習用は別途ご用意ください)
実践に近い環境を基板上に作っています。

付属品IC:4種 10個、ダイオード:3種 8個、抵抗器:3種 80個、抵抗モジュール:2種 6個、電解コンデンサ:1種 4個、ワイヤ:1種 4本、取扱説明書 外形寸法(mm)70×50×1.6t 厚さ(μm)銅箔:18 材質(基盤)ガラスコンポジット(CEM3)両面 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げフラックス仕上げ(できるだけ直接手を触れないようご注意ください)。両面レジスト、両面シルク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする