曜日別特売
REBR15-300-M9BWL REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 SMC 68656815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)15注文コード68656815品番REBR15-300-M9BWL
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付仕様オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする