曜日別特売
REBR32-600-M9N REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 SMC 68657077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REBR - サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)32注文コード68657077品番REBR32-600-M9N
参考基準価格(税別)¥121,110販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)600チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする