曜日別特売
101020812 Grove-DPS310高精度気圧センサー Seeed Studio 68657176

101020812 Grove-DPS310高精度気圧センサー Seeed Studio 68657176
101020812 Grove-DPS310高精度気圧センサー Seeed Studio 68657176
101020812 Grove-DPS310高精度気圧センサー Seeed Studio 68657176

Grove-DPS310高精度気圧センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68657176品番101020812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

DPS310を使用した高精度の気圧センサー
Grove-DPS310は、高精度の小型デジタル気圧計空気圧センサーであるインフィニオン社のDPS310を搭載した高精度の気圧センサーです。センチメートルレベルの高さの変化によって生じる気圧の変化を測定することができ、環境センシングや高度測定に非常に役立ちます。300~1200hPaの圧力範囲を±0.002hPaの精度で測定できるため、最大±2cm以内の高度変化を検出できます。Grove-DPS310を使用して、空気圧、高度、温度を測定し、独自のArduino気圧計を作成することができます。
気圧精度
±0.002hPa(または±0.02m)の圧力センサー精度、±0.06hPa(または±0.5m)の相対精度
±1hPa(または±8m)の絶対精度、0.06PaRMS(または0.01m)の圧力データ解像度
使いやすさ
Grove I2C(割り込みあり)/SPI
低消費電力オンボードのGrove I2Cまたは6ピンSPIを選択可能。
Grove I2Cポートの場合、SeeeduinoまたはArduino+ベースシールドに接続するだけで、配線もはんだ付けも不要。

用途
屋内ナビゲーション(ショッピングモールや駐車場などでの床の検出)
健康とスポーツ(正確な標高ゲインと垂直速度)
屋外ナビゲーション(GPSの起動時間と精度の向上、トンネルなどでの推測航法)
気象観測所(微気象や現地予報)
ドローン(飛行安定性と高さ制御)
付属品本体、20cm Groveケーブル ×1その他【圧力範囲】300~1200hPa温度範囲(℃)-40~+85精度【圧力】±0.002hPa(または±0.02m)、【絶対圧力】±1hPa(または±8m)、【相対圧力】±0.06hPa(または±0.5m)分解能【圧力】0.06PaインターフェースI2C、SPI動作電圧3.3V/5V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする