曜日別特売
RHCB32TN-1000 RHC - ハイパワーシリンダ SMC 68659073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RHC - ハイパワーシリンダ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)32仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68659073品番RHCB32TN-1000
参考基準価格(税別)¥50,710販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
作動方式複動片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)32ポートの種類(TN) NPT仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする