曜日別特売
W11W 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 1mm Marrow Lin 68659136

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 1mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68659136
品番
W11W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。
電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。
表面は白のツヤ消し仕上げです。
1m長にカットされた状態でのお届けとなります。

材質
ポリオレフィン
色
白
長さ(m)
1m切断品
規格
1mm
収縮前内径(Φmm)
1.5
連続使用温度(℃)
‐55~+125
収縮温度
80℃
収縮後内径(Φmm)
0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする