熱収縮チューブ 3Φ 8m巻

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68660588 品番HS00DE-8X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
表面はツヤ消し仕上げです。

材質ポリオレフィン 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-55〜125 規格3mm 収縮温度70〜110℃ RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率2:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする