防水熱収縮チューブ 4種セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68660649 品番HS110070KC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
耐摩耗性および耐食性を有しています。
防水性と防湿性を備えています。

セット内容桃色(半透明) 4.5mm 20本、水色(半透明) 5.5mm 20本、黄色(半透明) 6.5mm 20本、黄色(半透明) 8mm 10本 使用温度範囲(℃)-45〜125 長さ(cm)8/1本 収縮率4:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする