ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

(3件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 ねじ径M2.3 ピッチ0.4 注文コード68660675 品番LG GPWP 2 M2.3×0.4(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はねじ径・ピッチ・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る

通り側と止り側で1組。

ねじ径M2.3 ピッチ0.4 仕様めねじ用 適合メートルねじ(JIS2級) 種別プラグゲージ工作用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02007853
2022-03-02
用途:
ネジの検査
製造業

有名メーカーで何の問題もありません。昔から使っていたので新品に更新しました。

対象商品:
02007677
2020-05-08
用途:
品物の検査用

タップでネジ切りしたナットの検査用に購入しました。その後のクレーム対応にもゲージ検査は不可欠なので、また違うサイズを購入するかもです。また宜しくお願いします。

対象商品:
02007521
2013-06-07
用途:
ネジの良否判定に

モノタロウさんに助けられました。この手の商品は在庫がないため、即納して頂いて感謝しています。
またお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする