HSUN WANG
HSUN WANGの ケーブル収納・配線
HSUN WANGの 電線保護
HSUN WANGの 収縮チューブ
熱収縮チューブ 8Φ 5m巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68660676
品番
HS00DE-5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。
電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。
表面はツヤ消し仕上げです。
材質
ポリオレフィン
色
黒
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-55〜125
規格
8mm
収縮温度
70〜110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1